JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(5個)
注文コード
65259549
品番
BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)
1
極数
6
シリーズ
SH
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート