01SJNSJN-26L300 JST 圧着端子付きリード線 SJNシリーズ 300mm 01SJNSJN-26L300 JST(日本圧着端子製造) 65261186

JST 圧着端子付きリード線 SJNシリーズ 300mm 01SJNSJN-26L300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65261186品番01SJNSJN-26L300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタコンタクト. ; 820-1208 820-1208 : サイドエントリ型ボードインコンタクトSJN-002PT-0.9、適応可能な基板サイズは1.2~1.6 mmです。 ; 820-1217 820-1217 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが150 mmのケーブルアセンブリです。 ; 820-1210 820-1210 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが300 mmのケーブルアセンブリです。 適切な圧着工具については、品番 ; 819-2716 819-2716 を参照ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:SJN、2:SJNコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする