RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789

RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789
RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789
RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789
RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789
RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789
RSL1PVBU Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリック 65261789

Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65261789品番RSL1PVBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする