シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65261850
品番
RSL1AB4BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。
長さ(mm)
5
取付方式
基板実装
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
6
最小動作温度(℃)
-40