シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65261974
品番
9001KY1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony 9001K
穴数
1
材質(ボックス)
アルミ
特性
Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mm
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
30
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-40