RXG13BD Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 65262087

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65262087品番RXG13BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様【テストボタン】なし接点数1極出力過負荷電流定格10ALEDありコイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする