シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 17.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65262568
品番
RM17TG00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー
幅(mm)
17.5
取付方式
DINレール
シリーズ
Harmony Control
接点構成
SPDT
相数
3
遅延時間
<100ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
位相感度
位相障害 , 相順
監視アプリケーション
位相