曜日別特売
ZB4BT84 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65263566

Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズHarmony XB4特性Schneider Electric ドーム型ヘッド緊急停止プッシュボタン - ZB4-B 範囲. Harmony XB4 メタルシリーズのモジュラ制御及び信号ユニットは、取り付けやすさ、柔軟性、堅牢さを兼ね備えています。このシリーズは、多くの産業用途の要件を満たしています。これらのユニットは、完成品又はユーザーが組み立てる個別部品のいずれかで提供されます。. 環境. Harmony XB4は、以下を含む、最も要求の厳しい国際規格を満たし、承認を受けています。 EN/IEC 、 CE マーキング、 UL 、 CSA 、 CCC 、 EAC 、 JIS 、 NEMA 、船級協会の承認 固体、粉塵、水の侵入に対する保護: IP66 、 67 、 69 、 69K 、及びタイプ 4X 最大 IK06 の耐衝撃性 振動に強く、ゆるみに強い接続ねじを採用 (定期的な再締め付け不要) 屋外用途での動作温度範囲は、 -40 ° C → +70 ° C / -40 ° F → +158 ° F です. 一般的な用途. XB4シリーズは、次の用途で使用できます。 産業(包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプの機械及び制御盤) ビル及びインフラストラクチャ(配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港)注文コード65263566品番ZB4BT84
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ドーム型ヘッド緊急停止プッシュボタン - ZB4-B 範囲. Harmony XB4 メタルシリーズのモジュラ制御及び信号ユニットは、取り付けやすさ、柔軟性、堅牢さを兼ね備えています。このシリーズは、多くの産業用途の要件を満たしています。これらのユニットは、完成品又はユーザーが組み立てる個別部品のいずれかで提供されます。. 環境. Harmony XB4は、以下を含む、最も要求の厳しい国際規格を満たし、承認を受けています。 EN/IEC 、 CE マーキング、 UL 、 CSA 、 CCC 、 EAC 、 JIS 、 NEMA 、船級協会の承認 固体、粉塵、水の侵入に対する保護: IP66 、 67 、 69 、 69K 、及びタイプ 4X 最大 IK06 の耐衝撃性 振動に強く、ゆるみに強い接続ねじを採用 (定期的な再締め付け不要) 屋外用途での動作温度範囲は、 -40 ° C → +70 ° C / -40 ° F → +158 ° F です. 一般的な用途. XB4シリーズは、次の用途で使用できます。 産業(包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプの機械及び制御盤) ビル及びインフラストラクチャ(配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港)各種認証Better World 認証:Green Premiumカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタン:プルリリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする