ZCKM1H29 Telemecanique SensorsZCKM1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 65263575

Telemecanique SensorsZCKM1H29

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65263575品番ZCKM1H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護材質亜鉛合金長さ(mm)64シリーズOsiSense XC最大電流(A)10駆動形式スナップアクション接続ケーブル構成通常端子:NO/NC回路双極IP等級IP66最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250最大動作温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする