シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65263794
品番
XACA9412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
材質
押しボタン:プラスチック
シリーズ
Harmony XAC
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:黒
IP等級
IP69
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン仕様
押しボタンの作動:前面取り付け
最小動作温度(℃)
-25