曜日別特売
XB5AT842 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65263828

Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シリーズHarmony XB5特性Schneider Electric 非常停止押ボタン - Harmony XB5 シリーズ. Harmony XB5シリーズのモジュラ式非常停止押しボタンスイッチは、品質、効率、シンプルさを1つにまとめ、安心感を提供します。頑丈で耐久性の高い材質を採用したこの非常停止ボタンスイッチは、さまざまな状況及び産業用途で使用できます。. 特長と利点. 化学薬品(洗浄剤、アルコール、オイル、洗剤)への強い耐性により、緊急停止用の使用領域を柔軟に選択できます 振動耐性に優れ、振動にも強く、 Terminal スクリューで振動を防止 E ストップがブラケット / パネルから緩む 誰でも簡単に操作でき、よく目立つ丸型の赤いボタンで簡単に識別できます。この後、デバイスを簡単にリセットすることもできます 「解除する」操作 シンプルで簡単かつ迅速にパネルに取り付けられ、時間と労力を節約できます。 持続可能性へのコミットメントを示すSchneider Electricの「Green Premium」ラベル付きです。Green Premium 製品では、規制への準拠、環境への影響などについて詳細に説明しています 機械的耐久性は 300000 回で、予期しない状況で必要となったときに、信頼性の高い連続動作を実現します 保護等級: IEC、UL、CSA、CCC EACの各規格、及びJIS、CEマーキング(海洋認定)への適合 IP66等級(ほこり及び水(強い噴流水など)の侵入を防ぐ防塵性) IP67等級(押しボタンは短時間の浸水に耐える) IP 69 / 69K (近距離高圧高温の噴流から非常停止装置を保護: 最大7,000,000 Pa @ 55 ℃、距離0.1 m) 規格準拠の耐衝撃性、最大レベルIK03等級 NEMA 4X および NEMA 13 は、腐食、過酷な環境、粉塵、および水に対して非常に高い耐性を備えています. 用途. 機械及び制御盤、マテハン 食品 / 飲料産業(洗い流し処置がある区域での使用に最適) 空港、レストラン、オフィスビルなどの商業用途注文コード65263828品番XB5AT842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様イルミネーション:なしシリーズHarmony XB5接点構成1NCボタン形状プッシュボタン:マッシュルーム深さ(mm)82回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric 非常停止押ボタン - Harmony XB5 シリーズ. Harmony XB5シリーズのモジュラ式非常停止押しボタンスイッチは、品質、効率、シンプルさを1つにまとめ、安心感を提供します。頑丈で耐久性の高い材質を採用したこの非常停止ボタンスイッチは、さまざまな状況及び産業用途で使用できます。. 特長と利点. 化学薬品(洗浄剤、アルコール、オイル、洗剤)への強い耐性により、緊急停止用の使用領域を柔軟に選択できます 振動耐性に優れ、振動にも強く、 Terminal スクリューで振動を防止 E ストップがブラケット / パネルから緩む 誰でも簡単に操作でき、よく目立つ丸型の赤いボタンで簡単に識別できます。この後、デバイスを簡単にリセットすることもできます 「解除する」操作 シンプルで簡単かつ迅速にパネルに取り付けられ、時間と労力を節約できます。 持続可能性へのコミットメントを示すSchneider Electricの「Green Premium」ラベル付きです。Green Premium 製品では、規制への準拠、環境への影響などについて詳細に説明しています 機械的耐久性は 300000 回で、予期しない状況で必要となったときに、信頼性の高い連続動作を実現します 保護等級: IEC、UL、CSA、CCC EACの各規格、及びJIS、CEマーキング(海洋認定)への適合 IP66等級(ほこり及び水(強い噴流水など)の侵入を防ぐ防塵性) IP67等級(押しボタンは短時間の浸水に耐える) IP 69 / 69K (近距離高圧高温の噴流から非常停止装置を保護: 最大7,000,000 Pa @ 55 ℃、距離0.1 m) 規格準拠の耐衝撃性、最大レベルIK03等級 NEMA 4X および NEMA 13 は、腐食、過酷な環境、粉塵、および水に対して非常に高い耐性を備えています. 用途. 機械及び制御盤、マテハン 食品 / 飲料産業(洗い流し処置がある区域での使用に最適) 空港、レストラン、オフィスビルなどの商業用途各種認証Better World 認証:Green Premium供給電流(A)1.2定格電圧(kV)600acIP等級IP66カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウントボタン仕様押しボタンの作動:プルリリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする