シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65264345
品番
XD4PA22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
末端様式:ネジ
タイプ
レバー
奥行(mm)
パネルからの:43
スイッチ
バネ復帰
接点構成
SPST
軸数
2
材質(コンタクト)
銀ニッケル
機械的寿命
1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Better World 製品:あり
動作温度範囲(℃)
-25 → +70
IP等級
IP66
コンタクト定格電流(mA)
220
コンタクト定格電圧(V)
600
最小動作温度(℃)
-25