TTL-232R-3V3-AJ FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ FTDI Chip 65265167

FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65265167品番TTL-232R-3V3-AJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする