曜日別特売
DB9-USB-F FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-F FTDI Chip 65265219

FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65265219品番DB9-USB-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様FTDI Chip シリアル -USB コネクタFTDI Chip シリアル -USB コネクタモジュールを使用すると、基板を再設計せずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードできます。 このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。この高速 USB-1 ポート RS232 レベル UART モジュールは、 RS232 レベルの UART DB9 メスコネクタの代わりになります。特長と利点デバイスの標準的なメス RS232 DB9 フットプリントに容易に配置できます RS232 、 3.3 V 、又は 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1 及び 2.0 のホストポート及びハブポートで動作 最高の互換性を実現する業界標準の FTDI Chip Set 及びデバイスドライバです Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128B の送信バッファと 256b の受信バッファ UART データ信号 TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USBポートから給電外部電源アダプタ不要 シリアルポートの速度:最大 1 Mbps ( RS232 レベル)又は 3 Mbps ( 3.3 V / 5 V レベル) シリアル通信パラメータ パリティ:なし、偶数、奇数 データビット: 7 、 8 フロー制御: RTS/CTS 、 DSR/DTR 、 X-ON/X-OFF 、なし 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途組込み機器開発 教育機関 ロボット 電子機器研究室 自動化認定CE認証 FCC 認定分類キット:コンバータモジュールキット名Female DB9 FormatRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする