仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。1.8 V の TTL ロジックレベルが用意されています。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 100 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応