曜日別特売
ECL15US48-T XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T XP POWER 65267459

XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65267459品番ECL15US48-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)78.7幅(mm)31.8質量(g)35奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)320効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする