ECM60US15 XP Power スイッチング電源 15V dc 4A 60W ECM60US15 XP POWER 65267906

XP Power スイッチング電源 15V dc 4A 60W ECM60US15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65267906品番ECM60US15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする