ECE05US24 XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24 XP POWER 65269918

XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65269918品番ECE05US24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)25.4幅(mm)25.4質量(g)16奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする