曜日別特売
82-6151.1114 EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1114 EAO 65272849

EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1114

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65272849品番82-6151.1114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様イルミネーション:あり直径(Φmm)プッシュボタン:25シリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-6151.1114動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする