EAO
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1123
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65272885
品番
82-6153.1123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション:あり
シリーズ
82
接点構成
SPDT
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:銀
型番
82-6153.1123
動作特性
モーメンタリ
LED色
青
材質(コンタクト)
金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器
定格電圧(kV)
240
IP等級
IP65、IP67
カットアウト直径(Φmm)
パネル:22.3
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3