曜日別特売
12065A332JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A332JAT2A KYOCERA AVX 65274520

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A332JAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード65274520品番12065A332JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量3.3nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする