曜日別特売
TPSB226K020R0400 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400 KYOCERA AVX 65274775

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード65274775品番TPSB226K020R0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする