0603YC105KAT2A KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A KYOCERA AVX 65274940

KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65274940品番0603YC105KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする