08052U101JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U101JAT2A KYOCERA AVX 65275010

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U101JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード65275010品番08052U101JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする