KYOCERA AVX
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,47μF,35V dc,2917,TCJE476M035R0055
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65275046
品番
TCJE476M035R0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
奥行(mm)
4.3
シリーズ
TCJ
許容差
±20%
静電容量
47μF
漏れ電流(μA)
164.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
55
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
4.4