曜日別特売
TAP106K035CCS KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035CCS KYOCERA AVX 65275518

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035CCS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード65275518品番TAP106K035CCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする