KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 90pF, VC080530A650DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65276367
品番
VC080530A650DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
2.01
奥行(mm)
1.25
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
90pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
67
エネルギー(J)
0.1
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大定格電圧(V)
AC:21、直流:30
バリスタ電圧(V)
41
最大サージ電流(A)
30