KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:48V, 225pF, VC120648D101DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65276665
品番
VC120648D101DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
225pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
100
エネルギー(J)
0.4
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大定格電圧(V)
AC:34、直流:48
バリスタ電圧(V)
62
最大サージ電流(A)
100