曜日別特売
TPSA225K020R3000 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,3216-18,TPSA225K020R3000 KYOCERA AVX 65277085

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,3216-18,TPSA225K020R3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65277085品番TPSA225K020R3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする