仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9