TPSA225K016R1800 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TPSA225K016R1800 KYOCERA AVX 65277575

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TPSA225K016R1800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード65277575品番TPSA225K016R1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする