仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4