08051A120JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2A KYOCERA AVX 65278327

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード65278327品番08051A120JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量12pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする