曜日別特売
SR215C104KAR KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR KYOCERA AVX 65278677

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード65278677品番SR215C104KAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする