曜日別特売
TAJB335K016RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,1210 (3225M),TAJB335K016RNJ KYOCERA AVX 65278939

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,1210 (3225M),TAJB335K016RNJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード65278939品番TAJB335K016RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTAJ許容差±10%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)4.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする