AR212A221J4R KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R KYOCERA AVX 65279219

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65279219品番AR212A221J4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)200dcシリーズAR許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする