KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 3.1nF, VC121018J390DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65280147
品番
VC121018J390DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
2.49
電流(A)
クランプ:5
シリーズ
VC
静電容量
3.1nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
42
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
最大定格電圧(V)
AC:13、直流:18
バリスタ電圧(V)
25.5
最大サージ電流(A)
500