曜日別特売
04025C562KAT2A KYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C562KAT2A KYOCERA AVX 65280558

KYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C562KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード65280558品番04025C562KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量5.6nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする