曜日別特売
04025A470JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470JAT2A KYOCERA AVX 65281197

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード65281197品番04025A470JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±5%静電容量47pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする