展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
部品名称
SHAFT-COMP
仕様
部品グループ:ショートブロック
注文コード
65297735
品番
848F604201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,090
この商品は
部品名称・仕様・適合品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ショートブロック
適合本体
BKZ315
備考
848F604201
部品名称
SHAFT-COMP
展開図部品No.
22
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65297735
848F604201
65182628
848F604201
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
12,980
税込
¥14,278
同じ部品番号848F604201です。