582705801 ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 65297866

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65297866品番582705801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,860

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル適合本体BKZ315備考21.5x24x1380部品名称チューブ展開図部品No.14
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6529786658270580165189734582705801582705801 ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 65189734ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドルゼノア1個
7,790
税込8,569
同じ部品番号582705801です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする