曜日別特売
RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676

RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676
RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676
RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676
RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676
RAD-P380S-W ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機 65300676

ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65300676品番RAD-P380S-W
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声
ワイドFM(FM補完放送)対応
同調ランプ付き
FMロッドアンテナ
モノラル受信
イヤホン付属
本体カラーはホワイト

付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
取扱説明書:(2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする