曜日別特売
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825

ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825
ASP-U175Z USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機 65300825

USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65300825品番ASP-U175Z
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます
パソコンなどのUSB端子から電源供給できます
LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出
音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き
総合出力4.8W(2.4W+2.4W)
口径66mmスピーカー搭載
本体カラーはブラック

質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2
取扱説明書:(4.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする