TEKNOS
パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65301130
品番
SP-003(W)
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・室温調整
・2WAY床置き壁掛け
・転倒OFFスイッチ
用途
補助暖房として
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
消費電力(W)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時)
取扱説明書:
(1.85MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。