リス
スタッキングトランクカーゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
色
ベージュ
グリーン
ブラック
ベージュ
容量(L)
30
30
70
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65301410
品番
GHON227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
用途
収納ボックス、収納ケースなどに。ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル おしゃれ 日本製
材質
PP
質量(kg)
1.9
色
ベージュ
容量(L)
30
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×39×35.7
収納の目安
2Lペットボトル 9本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.4×30.6×29.3