曜日別特売
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419

GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419
GHON109 スタッキングトランクカーゴ リス 65301419

スタッキングトランクカーゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
グリーン
容量(L)70
内容量1個注文コード65301419品番GHON109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン

用途
収納ボックス、収納ケースなどに。ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル おしゃれ 日本製
材質PP質量(kg)3.9グリーン容量(L)70耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×39×35.7収納の目安2Lペットボトル 18本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×30.5×29.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする