PP1410BLL クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース” ゴールドウイン 65301681

メイン画像

クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着ブルーサイズLL注文コード65301681品番PP1410BLL
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様クリーンパック有無:無トラスコ品番816-1291材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ブルーサイズLL胸囲(cm)90~98ウエスト(cm)74~84袖丈(cm)86ヒップ(cm)92~100適応身長(cm)174-181ISO規格クラス:6-7適応胸囲(cm)95-103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする