代表画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10着)
色
グリーン
サイズ
5L
注文コード
65301708
品番
PP1410G5L
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1294
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
グリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
110~120
ウエスト(cm)
96~106
袖丈(cm)
95
ヒップ(cm)
111~121
適応身長(cm)
195-202
ISO規格
クラス:95
適応胸囲(cm)
110-120