代表画像
ゴールドウイン
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10着)
色
グリーン
サイズ
S
注文コード
65301751
品番
PP1410GS
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1298
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
78~88
ウエスト(cm)
58~68
袖丈(cm)
77
ヒップ(cm)
84~94
適応身長(cm)
153-160
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
78~88