曜日別特売
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600

メイン画像

BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600
BEST-AC ポータブルエアコン ベスコン GENTOS 65302600

ポータブルエアコン ベスコン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65302600品番BEST-AC
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。

用途
工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。
付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする